曜日別特売
SDP-10HL-8A デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーション 21560342

SDP-10HL-8A デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーション 21560342
SDP-10HL-8A デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーション 21560342

デジタル ポジション インジケーター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ピッチ(送りネジ)8
内容量1個注文コード21560342品番SDP-10HL-8A
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,261
販売価格(税別)
21,146
付属品ラバークッション……1枚質量(g)100ピッチ(送りネジ)8シャフト径(Φmm)30許容回転数(min-1[r.p.m])180材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)回転方向左回転用読取方向水平1回転表示(リングの位置)8色(ハウジング)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする