イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
15(p6)
15(p6)
20(p6)
30(p6)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21563912
品番
CP721-12025
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法H1(mm)
4.5
寸法M(mm)
M10×1.5-3.5L
材質(本体)
SCM440
質量(g)
6
寸法D(Φmm)
15(p6)
寸法D1(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
8.5
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理