イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
20(p6)
15(p6)
20(p6)
30(p6)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21563928
品番
CP721-15032
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
7.5
寸法M(mm)
M12×1.75-4.5L
材質(本体)
SCM440
質量(g)
16
寸法D(Φmm)
20(p6)
寸法D1(Φmm)
15
寸法d(Φmm)
10.2
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理