イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
16(g6)
25(g6)
38(g6)
56(g6)
16(g6)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21564007
品番
CP720-16032
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
11.5
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
5.5
寸法M(mm)
M5×0.8(下穴Φ4.2)
寸法d(mm)
8
材質(本体)
SCM440
質量(g)
18
寸法D(Φmm)
16(g6)
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理