イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法H(mm)
6.5
10
15
22
6.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21564016
品番
CP725-16032
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.5
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
3
寸法M1(mm)
M3×0.5
材質(本体)
SCM440
質量(g)
60
寸法D(Φmm)
32(g6)
寸法D1(Φmm)
20
材質(ブッシュ)
SCM440
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
寸法Dp(Φmm)
25.5
持上力(N)
110
寸法M
M3
表面処理(テーパーブッシュ)
塩浴軟窒化処理