イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
12
19
29
44
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21564025
品番
CP725-16032P
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
4
寸法M(mm)
M3×0.5
寸法W(mm)
2
材質(本体)
A5056
質量(g)
3
材質(ボルト)
SCM435
色(本体)
レッド
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜