曜日別特売
BJ774-16050-SUS ボールロックピン イマオコーポレーション 21564822

BJ774-16050-SUS ボールロックピン イマオコーポレーション 21564822
BJ774-16050-SUS ボールロックピン イマオコーポレーション 21564822

ボールロックピン

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)35
寸法L(mm)50(+0.5/0)
寸法D(Φmm)16(-0.03/-0.13)
内容量1個注文コード21564822品番BJ774-16050-SUS
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,655
販売価格(税別)
5,141

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。

寸法L(mm)50(+0.5/0)寸法L1(mm)16.5(±1)材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上寸法D(Φmm)16(-0.03/-0.13)寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法D1(mm)19質量(g)140寸法D2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21564612
2018-12-20
用途: 船用資材の切削
その他業種

裏側に回りスナップピンなど止めなくて良く効率的だが 一寸高価が難点です。

対象商品 : 21564506
2018-08-28
用途: 海でフロートのポール留めピンとして使用します。
ル、レーヴ不動産業

今後 サビやボールストッパーの円滑な寿命が気にはなりますが 転落防止のワイヤーも付いているので安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 21564506
2018-03-07
用途: 巻き取り機の巻き取り後の固定ピン
ブルドックソース株式会社

ワイヤー切れや端子部分の破損が早く、1年程度で補修しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする