曜日別特売
RCS6×22 ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション 21566134

RCS6×22 ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション 21566134
RCS6×22 ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション 21566134

ラウンドチップ スクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)3
寸法L(mm)22.3
内容量1個注文コード21566134品番RCS6×22
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥513
販売価格(税別)
466

球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。

寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)0.8寸法L2(mm)2.7寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)3寸法W(mm)3材質(本体)S45CF質量(g)3.1寸法d(Φmm)4材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜最大荷重(kN)9表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする