曜日別特売
KAF75-12×120 レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566685

KAF75-12×120 レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566685
KAF75-12×120 レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566685

レベルアジャスター(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)3.5
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
内容量1個注文コード21566685品番KAF75-12×120
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
仕様-質量(g)245タイプスチール製寸法L(mm)145寸法L1(mm)120寸法A(mm)3.5材質(ねじ部)SS400表面処理(ねじ部)亜鉛三価クロメート寸法T(mm)8寸法W(mm)19寸法M(mm)M12×17.5許容荷重(N)5000材質(ナット)SS400材質(パッド)SPCC表面処理(パッド)亜鉛三価クロメート表面処理(ナット)亜鉛三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする