イマオコーポレーション
レベルアジャスター(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L1(mm)
150
50
100
120
150
65
130
180
200
寸法A(mm)
3.5
3.5
4
5
材質(ねじ部)
SS400
SS400
SUS304
材質(ナット)
SS400
SS400
SUS304
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566703
品番
KAF75-12×150
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
-
質量(g)
270
タイプ
スチール製
寸法L(mm)
175
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
3.5
材質(ねじ部)
SS400
表面処理(ねじ部)
亜鉛三価クロメート
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
19
寸法M(mm)
M12×17.5
許容荷重(N)
5000
材質(ナット)
SS400
材質(パッド)
SPCC
表面処理(パッド)
亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)
亜鉛三価クロメート