曜日別特売
KAF75-16×100SUS レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566746

KAF75-16×100SUS レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566746
KAF75-16×100SUS レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566746

レベルアジャスター(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)4
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
内容量1個注文コード21566746品番KAF75-16×100SUS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,668
販売価格(税別)
2,425
仕様耐食性耐水性に優れています。質量(g)330タイプSUS製寸法L(mm)127寸法L1(mm)100寸法A(mm)4材質(ねじ部)SUS304表面処理(ねじ部)酸化(不動態)皮膜寸法T(mm)10寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2許容荷重(N)5000材質(ナット)SUS304材質(パッド)SUS304表面処理(パッド)酸化(不動態)皮膜表面処理(ナット)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする