イマオコーポレーション
レベルアジャスター(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L1(mm)
100
50
100
120
150
65
130
180
200
寸法A(mm)
5
3.5
4
5
材質(ねじ部)
SS400
SS400
SUS304
材質(ナット)
SS400
SS400
SUS304
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21566825
品番
KAF75-20×100
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,174
販売価格(税別)
¥
1,067
バスケットに入れる
仕様
-
質量(g)
510
タイプ
スチール製
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
100
寸法A(mm)
5
材質(ねじ部)
SS400
表面処理(ねじ部)
亜鉛三価クロメート
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
30
寸法M(mm)
M20×2.5
許容荷重(N)
5000
材質(ナット)
SS400
材質(パッド)
SPCC
表面処理(パッド)
亜鉛三価クロメート
表面処理(ナット)
亜鉛三価クロメート