曜日別特売
KAF75-20×200SUS レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566956

KAF75-20×200SUS レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566956
KAF75-20×200SUS レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション 21566956

レベルアジャスター(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)200
寸法A(mm)5
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
内容量1個注文コード21566956品番KAF75-20×200SUS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365
仕様耐食性耐水性に優れています。質量(g)710タイプSUS製寸法L(mm)230寸法L1(mm)200寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUS304表面処理(ねじ部)酸化(不動態)皮膜寸法T(mm)13寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5許容荷重(N)5000材質(ナット)SUS304材質(パッド)SUS304表面処理(パッド)酸化(不動態)皮膜表面処理(ナット)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする