曜日別特売
CP127-16001B 拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション 21568453

CP127-16001B 拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション 21568453
CP127-16001B 拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション 21568453

拡張ボルト(内形クランプ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法M(mm)M12×1.75
寸法L(mm)47
内容量1個注文コード21568453品番CP127-16001B
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ寸法D(Φmm)33寸法D1(Φmm)18寸法L(mm)47寸法M(mm)M12×1.75質量(g)150寸法L1(mm)14寸法W(mm)10
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする