寸法A(mm)16寸法H(mm)45寸法H1(mm)-寸法L(mm)29寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)53寸法S(mm)12種類ソリッド質量(g)215タイプ握りなし寸法D(Φmm)125寸法D1(Φmm)29寸法d1(Φmm)29寸法B(Φmm)-材質(インサート)FC材材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)17材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(センタープレート)つや消しシルバー色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)125押しネジ穴M6