寸法A(mm)20寸法H(mm)57寸法H1(mm)-寸法L(mm)37寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)88寸法S(mm)18種類ソリッド質量(g)530タイプ握りなし寸法D(Φmm)200寸法D1(Φmm)39寸法d1(Φmm)33寸法B(Φmm)-材質(インサート)FC材材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)17材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(センタープレート)つや消しシルバー色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)200押しネジ穴M6