曜日別特売
NSP250-H20 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568916

 

NSP250-H20 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568916
NSP250-H20 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568916
NSP250-H20 角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21568916

角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)770
内容量1個注文コード21568916品番NSP250-H20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
寸法A(mm)24寸法H(mm)64寸法H1(mm)-寸法L(mm)40寸法M(mm)M12×1.75寸法R(mm)111寸法S(mm)19種類ソリッド質量(g)770タイプ握りなし寸法D(Φmm)250寸法D1(Φmm)44寸法d1(Φmm)38寸法B(Φmm)-材質(インサート)FC材材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化)軸穴径(Φmm)20材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P)材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(センタープレート)つや消しシルバー色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)250押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする