イトーキ
多人数用ロッカー 9人用<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21571332
品番
HDT-6333SL-WE
参考基準価格(税別)
¥140,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
限られたスペースで複数人分のロッカーを確保できる多人数タイプのロッカー。シリンダー錠付きでセキュリティ面でも安心です。
用途
多人数ロッカー
人数
9人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
245×478×529
付属品
ネーム紙(セル付)、網棚付
仕様
シリンダー錠、ネーム紙(セル付)、網棚付
質量(kg)
61
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール
タイプ
9人用
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
内寸法(mm)
W261×D478×H529×9
材質(棚板)
スチール
材質(扉)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
棚段数(段)
3
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません