曜日別特売
CP127-12001 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション 21580432

CP127-12001 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション 21580432
CP127-12001 口金(内形クランプ用) イマオコーポレーション 21580432

口金(内形クランプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法H(mm)40.5
内容量1個注文コード21580432品番CP127-12001
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

寸法H(mm)40.5寸法H1(mm)40寸法H2(mm)20付属品Oリング1個質量(g)900寸法D(Φmm)120色(口金)シルバー材質(口金)A7075
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする