曜日別特売
SDP-04-HS 前面シール・ハウジングシール イマオコーポレーション 21581613

前面シール・ハウジングシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)3.4
内容量1個注文コード21581613品番SDP-04-HS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

軽量で小型です。
シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm

質量(g)3.4シャフト径(Φmm)14付属品ラバークッション……1枚材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
※急加速及び急停止のご使用は避けてください。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする