曜日別特売
NV125-K16 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21581954

NV125-K16 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21581954
NV125-K16 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21581954
NV125-K16 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21581954

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)16ハンドル呼び径(Φmm)125寸法D(Φmm)125注文コード21581954品番NV125-K16
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔仕様握り取付け用メネジがありません。質量(g)400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし寸法L(mm)29寸法H(mm)45寸法A(mm)16寸法S(mm)12寸法D(Φmm)125寸法D1(Φmm)35スポーク数3材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)16表面処理(ハンドル車)クロムメッキハンドル呼び径(Φmm)125適合キー溝(mm)5×5押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする