曜日別特売
NV140-K14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21582112

NV140-K14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21582112
NV140-K14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21582112
NV140-K14 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション 21582112

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)14ハンドル呼び径(Φmm)140寸法D(Φmm)140注文コード21582112品番NV140-K14
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類朝顔仕様握り取付け用メネジがありません。質量(g)1050タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし寸法L(mm)30寸法H(mm)47寸法A(mm)17寸法S(mm)12寸法D(Φmm)140寸法D1(Φmm)35スポーク数3材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)14表面処理(ハンドル車)クロムメッキハンドル呼び径(Φmm)140適合キー溝(mm)5×5押しネジ穴M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする