グローブマニア(川西工業)
麦わら付日除け帽子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21585813
品番
#1240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
半麦タイプの女性用日除けフードです。
用途
農作業・野外作業。
色
柄込
サイズ
フリー
材質
帽子部分/麦わら、スカーフ部分/ポリエステル・綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58~60