曜日別特売
F125-H16 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589566

※握りは別売品です

F125-H16 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589566
F125-H16 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589566
F125-H16 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589566

平型 ハンドル車(軸穴加工付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード21589566品番F125-H16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類平型材質ハンドル車/FC材・クロムメッキ軸穴径(mm)16質量(g)850タイプ平型ハンドル車握り用メネジあり寸法L(mm)29寸法H(mm)29寸法A(mm)16寸法S(mm)12寸法D(mm)125寸法D1(mm)35寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)51スポーク数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21589374
2018-08-30
用途: 手機械のハンドル
教育・研究機関

写真のイメージどおりの商品が届きました。梱包等も丁寧でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする