曜日別特売
CS-9-2 カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業 21600050

カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2枚)文字内容立入禁止注文コード21600050品番CS-9-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。

用途
歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム幅(mm)300質量(kg)1.55高さ(mm)400文字内容立入禁止タイプ片面取付け方法カラーコーン取付
注意
※個人宅不可です。法人名・企業名看板等が必須となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする