AM00021 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm クリーンテックス・ジャパン 21601012

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺90cm

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オレンジ
オレンジ
イエロー
ネイビー・ブルー
エメラルド・グリーン
バーガンディー
パープル
ココア・ブラウン
ピンク
ジェイド・グリーン
ブラック
シャンペーン
ホワイト
シルバー
ライト・グレー
スカイ・ブルー
ライム・グリーン
ダーク・グリーン
レッド
ダーク・レッド
チョコレート・ブラウン
タン
ロイヤル・ブルー
寸法(cm)60×90
内容量1枚注文コード21601012品番AM00021
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途
エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)オレンジ規格防炎認定商品寸法(cm)60×90パイル長(mm)約11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21605815
2021-09-03
用途: 休憩室
運輸・通信業

実は既にもう2枚追加購入しております。その位、良かった商品です。見た目もそうですが、手触りもばっちりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 21603715
2020-04-11
用途: 事務所玄関ホール 内側マット
建設業・工事業

防塵性、吸水性抜群です。洗っても色落ちせず、長く使える商品です。とても満足しています。

対象商品 : 21604022
2018-04-24
用途: 外廊下から階段室に入るところにおいて所用
河西工芸株式会社不動産業

もうひとまわり大きくてもいいかな。吸水性には満足です

対象商品 : 21603715
2021-02-22
用途: トイレの入口に置いた。
豊中レミコン株式会社製造業

靴の裏の汚れの酷い方がたまにいて、トイレの床が直ぐに汚れていたのですが、マツトを
引いてからトイレの床の汚れがだいぶマシになってトイレ掃除の回数が格段に減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする