曜日別特売
AM00015 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm クリーンテックス・ジャパン 21601292

屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺75cm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ココア・ブラウン
ココア・ブラウン
イエロー
ネイビー・ブルー
エメラルド・グリーン
バーガンディー
オレンジ
パープル
ピンク
ジェイド・グリーン
ブラック
シャンペーン
ホワイト
シルバー
ライト・グレー
スカイ・ブルー
ライム・グリーン
ダーク・グリーン
レッド
ダーク・レッド
チョコレート・ブラウン
タン
ロイヤル・ブルー
寸法(cm)45×75
内容量1枚注文コード21601292品番AM00015
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。

用途
エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)ココア・ブラウン規格防炎認定商品寸法(cm)45×75パイル長(mm)約11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21606707
2020-03-26
用途: 店舗入り口に使用
TayoRi caf'e α飲食業

色がとても奇麗で落ち着いた中にも華やかさがまし、とても気に入ってます。もちろん靴の汚れもとってくれ、また粉塵も飛ばず、お掃除も楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする