MasterLOCK
非導電性プラスチックハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21602046
品番
428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
用途
ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。
適合
パドロック:6個
材質
ナイロン
取付穴径(Φmm)
パドロック:9
特性
耐スパーク性
適合穴径(Φmm)
6.5
注意
※パドロックは別売りです。