曜日別特売
TM-01 パワーミキサーアタッチメント TRUSCO 21603069

パワーミキサーアタッチメント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
六角軸対辺(mm)8
羽根(Φmm)80
最適カクハン量(kg)3.5
内容量1本注文コード21603069品番TM-01
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。

用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。トラスコ品番391-0041長さ(mm)400羽根(Φmm)80回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど最適カクハン量(kg)3.5六角軸対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引火性のものへの使用は避けて下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39464424
2013-03-07
用途: 防水工事
株式会社 ARAI construction

ウレタンの攪拌に購入下のですが、良く攪拌できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする