TRUSCO
シートペンホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21603830
品番
SPH-150BR
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
裏に粘着テープがついているので、固定できます。
太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。
手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
トラスコ品番
207-6786
材質
軟質塩化ビニール
幅(mm)
45
色
ブラウン
高さ(mm)
150
タイプ
粘着シート
収納本数(本)
1~2
アズワン品番
64-8692-39