曜日別特売
TSGPU40A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGPU40A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603945
TSGPU40A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603945
TSGPU40A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603945

SGP管用Uバンド ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード21603945品番TSGPU40A-SUS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

横配管、立て配管にも利用できます。

用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個トラスコ品番254-6472材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8呼び径(B)1 1/2寸法t(mm)2.0寸法P(mm)60呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする