※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
研究用白衣 女性サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
M
S
着丈(cm)
95
100
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21604094
品番
WLC-WS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,470
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
トラスコ品番
217-9452
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
ダブル
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
95
機能
通気性
注意
※上着のみです。
※クリーンパックではありません。