曜日別特売
TCG600-10P 純綿軍手(目付600g) TRUSCO 21604609

純綿軍手(目付600g)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード21604609品番TCG600-10P
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

綿100%なので静電気の発生を抑えます。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。
化繊の手袋に比べすべりにくいです。
若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。
1[[M2]]あたりの重量が600gです。

用途一般作業・重作業などに厚さ(mm)2.5ゲージ数7サイズフリートラスコ品番244-2151材質綿100%生成全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする