曜日別特売
TLLRJS100-20-40 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 21604898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケートリング JISタイプ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法B(mm)40
寸法T(mm)20
内容量1個注文コード21604898品番TLLRJS100-20-40
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9760材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法B(mm)40寸法T(mm)20寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする