曜日別特売
FT-22606K フィラメントテープ用テープカッター 替刃 TRUSCO 21605178

フィラメントテープ用テープカッター 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード21605178品番FT-22606K
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

FT-22606用の替刃です。
ステンレスのため錆びにくいです。

トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする