STPMN-L ストレッチパーカー TRUSCO 21605826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STPMN-L ストレッチパーカー TRUSCO 21605826
STPMN-L ストレッチパーカー TRUSCO 21605826
STPMN-L ストレッチパーカー TRUSCO 21605826
STPMN-L ストレッチパーカー TRUSCO 21605826
STPMN-L ストレッチパーカー TRUSCO 21605826

ストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード21605826品番STPMN-L
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。
泥や風、汚れから体をガードします。
撥水加工を施しています。
折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。
背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。トラスコ品番256-0876材質ポリエステル100%メランジネイビーサイズL胸囲(cm)90~98身長(cm)170~180着丈(cm)68適応身長(cm)170~180裄丈(cm)85適応胸囲(cm)90~98
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする