TGL-2995S-10P 静電気対策用手袋(ノンコート仕様) TRUSCO 21606246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)18.5
内容量1袋(10双)注文コード21606246品番TGL-2995S-10P
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10双入のお買い得パックです。
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。

用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
トラスコ品番258-0847材質ナイロン95%(カーボン導電糸入)、その他5%厚さ(mm)0.7グレーサイズS入数(双)10機能静電気対策全長(cm)18.5中指長(cm)6.3手のひらまわり(cm)15表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×10の8乗ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする