曜日別特売
TIM20-3M マンテルチェーン スチール TRUSCO 21606325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンテルチェーン スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)3
チェーン径(Φmm)2
内容量1本注文コード21606325品番TIM20-3M
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番257-6160材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム全長(m)3チェーン径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.9内幅W(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする