曜日別特売
TSM132-3M マンテルチェーン ステンレス TRUSCO 21606474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンテルチェーン ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
全長(m)3
チェーン径(Φmm)3.2
内容量1本注文コード21606474品番TSM132-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。

用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
連結部品・軽量物の吊り下げ用
トラスコ品番257-6756材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(m)3チェーン径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)3.2使用荷重(kN)1.47内長P(mm)16内幅W(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする