※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
マンテルチェーン スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
5
1
3
5
10
2
チェーン径(Φmm)
3.2
1.6
2
2.3
2.6
3.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21606517
品番
TIM132CR-5M
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
257-6172
材質
スチール(SWRM)、表面処理:クローム
全長(m)
5
チェーン径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
0.98
内長P(mm)
16
内幅W(mm)
8