TRUSCO
マンテルチェーン ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
1
1
2
3
5
10
チェーン径(Φmm)
1.6
3.2
1.6
2
2.3
2.6
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21606535
品番
TSS16N-1M
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
連結部品・軽量物の吊り下げ用
トラスコ品番
257-6750
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(m)
1
チェーン径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.07
内長P(mm)
5.5
内幅W(mm)
2.8