曜日別特売
TSM126-3M マンテルチェーン ステンレス TRUSCO 21606709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンテルチェーン ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)3
チェーン径(Φmm)2.6
内容量1本注文コード21606709品番TSM126-3M
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。

用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
連結部品・軽量物の吊り下げ用
トラスコ品番257-6760材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(m)3チェーン径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)2.6使用荷重(kN)0.98内長P(mm)13.2内幅W(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする