※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
50
32
40
50
65
80
10
90
100
寸法P(mm)
72
50.5
57
70
84
97
38
72
96
109
130
142
28
115
126
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21606806
品番
TSGP2-BTM8-50A
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
U字金具のミリねじ仕様品です。
反対側から閉じるような形で締結します。
用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品
ナット 2個
トラスコ品番
257-3419
材質
スチール(SWCH)
寸法H(mm)
80
寸法d(mm)
M8
寸法S(mm)
30
寸法E(mm)
6.80
寸法P(mm)
72
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
60.5