TSGP2-BTM8-80A SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCO 21606824

SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径(A)80
寸法P(mm)109
内容量1個注文コード21606824品番TSGP2-BTM8-80A
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

U字金具のミリねじ仕様品です。
反対側から閉じるような形で締結します。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個トラスコ品番257-3406材質スチール(SWCH)寸法H(mm)109寸法d(mm)M8寸法S(mm)30寸法E(mm)6.80寸法P(mm)109呼び径(A)80適合管外径(Φmm)89.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする