TSGP2-BTM8-90A SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCO 21606840

SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)90
寸法P(mm)130
内容量1個注文コード21606840品番TSGP2-BTM8-90A
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

U字金具のミリねじ仕様品です。
反対側から閉じるような形で締結します。

用途
SGP管パイプ締め付け金具。
横配管、縦配管に。
ガス管や空調管、配電盤止め用として。
付属品ナット 2個トラスコ品番257-3420材質スチール(SWCH)寸法H(mm)130寸法d(mm)M8寸法S(mm)35寸法E(mm)6.80寸法P(mm)130呼び径(A)90適合管外径(Φmm)101.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする