※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
密着長巻ばね(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径D(Φmm)
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16
線径d(Φmm)
0.14
0.14
0.23
0.16
0.2
0.3
0.5
0.26
0.4
0.55
0.8
0.6
1
1.2
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21606885
品番
TLS-02014
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。
コードなどを保護するために使用します。
用途
フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
トラスコ品番
257-3391
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
外径D(Φmm)
2
巻数
714/100mm
線径d(Φmm)
0.14