曜日別特売
LPCLX4 LED照明拡大鏡 クランプ保持型 TRUSCO 21607348

LED照明拡大鏡 クランプ保持型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
倍率(倍)4
内容量1台注文コード21607348品番LPCLX4
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

設置スペースの少ないフリーアーム式です。
待機電力は0Wです。
透明な光学ガラス製レンズを使用しています。
倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。
信頼の日本製です。
広い視野により一度に多数の検査が可能です。

用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。トラスコ品番257-7480幅(mm)230質量(kg)3.4高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130倍率(倍)4電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色材質(レンズ)光学ガラスアズワン品番65-2041-58電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
注意
※取扱説明書の「警告」「指示」「注意」欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする