曜日別特売
30 × 45 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607504

 

30 × 45 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607504
30 × 45 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607504
30 × 45 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607504
30 × 45 泥落し速乾マット  スクレイプマットDry クリーンテックス・ジャパン 21607504

泥落し速乾マット スクレイプマットDry

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(cm)30×45
内容量1枚注文コード21607504品番30 × 45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。

用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)ダーク・グレー厚さ(mm)9規格防炎認定商品寸法(cm)30×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21607522
2020-01-06
用途: 事務所入り口

砂があがり易い所で使用していますが、すべりとめが利いていて、安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする