AU00001 抗菌マット クリーンテックス・ジャパン 21607565

抗菌マット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)40×60
内容量1枚注文コード21607565品番AU00001
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。

用途医療施設や食品工場、パントリーなど、清潔さを求められる場所に最適です。材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)シルバー/ブラック仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約9規格防炎認定商品寸法(cm)40×60パイル長(mm)約9アズワン品番64-1032-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21607565
2021-10-04
用途: 外のマット
その他業種

雨が降った次の日にマットをめくるとそこに水滴が残っていてそれはカビとかにはならないのか心配ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする