曜日別特売
AT00007 抗菌バスマット クリーンテックス・ジャパン 21607678

 

AT00007 抗菌バスマット クリーンテックス・ジャパン 21607678
AT00007 抗菌バスマット クリーンテックス・ジャパン 21607678

抗菌バスマット

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法(cm)90×180
内容量1枚注文コード21607678品番AT00007
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。

用途
入浴施設やプールなど、素足で歩く場所に最適です。
材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)ベージュ仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品寸法(cm)90×180パイル長(mm)約7アズワン品番64-1205-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21607617
2021-07-14
用途: 風呂への台のすべり止め
製造業

薄い。台から滑らない。濡れた足で踏んでも直ぐに乾く。ちょっとお高いですが大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする